Tec Con - Høyttalerkabel 2x4mm2 Anti Twin - 1010109

Tec Con
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 2

  • Nominelt ledertverrsnitt - 4 mm²

  • Lederisolasjon - PVC (Polyvinylklorid)

  • Spesifikasjon lederisolasjon - Andre

  • Materiale i ytre kappe - Uten

Emballasje og betingelser

  • 50 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Anti Twin

EAN/GTIN

7042720150446

Elnummer

1010109

Leverandørens varenummer

1010109

Typebeskrivelse

Høyttalerkabel 2x4mm2 Anti Tw

Antall ledere:

2

Nominelt ledertverrsnitt:

4 mm²

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Materiale i ytre kappe:

Uten

Kabelhøyde ca.:

4,3 mm

Kabelbredde ca.:

8,2 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

4,3 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

25 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

25 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

20 mm

Ledermerkning:

Farge

Farge på ytre kappe:

Fargeløs

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Kabel geometri:

Flat

Vekt:

54 kg/km

se eget produktark