Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Tec Con - HF-COILFIX 20mm rør m/tr.tråd - 1251643

Tec Con
KopierKopier
Tec Con - HF-COILFIX 20mm rør m/tr.tråd

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 0 mm

  • Materiale - Polypropylen

  • Farge - Grå

  • Trykkfasthet - 750 N

  • Driftstemperaturområde - 25...90 °C

Emballasje og betingelser

  • 50 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042720150958

Elnummer

1251643

Leverandørens varenummer

1251643

Typebeskrivelse

HF-COILFIX 20mm rør m/tr.tråd

Nominell diameter:

0 mm

Materiale:

Polypropylen

Farge:

Grå

Trykkfasthet:

750 N

Driftstemperaturområde:

25...90 °C

Statisk bøyeradius:

0 mm

Bøyeradius, dynamisk:

0 mm

Oljebestandig:

nei

Flammespredende:

nei

Strekkstyrke/Strekkfasthet:

0 N

Slisset i lengderetningen:

nei

Kan lukkes (todelt):

nei

Halogenfri:

nei

Med trekketråd:

Ja

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Indre diameter:

0 mm

Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:

nei

Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:

nei

Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:

nei

Ytre diameter:

20 mm

Tillatt i henhold til UTAC:

nei

Ferdigtrekt rør med trekketråd i bunt