Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Tec Con - NSHXAFØ 95mm2 TROMMEL - 1010031

Tec Con
KopierKopier
Tec Con - NSHXAFØ 95mm2 TROMMEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 95 mm²

  • Lederform - Rund

  • Kabelbredde ca. - 0 mm

  • Kabelhøyde ca. - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 500 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042720010269

Elnummer

1010031

Leverandørens varenummer

1010031

Typebeskrivelse

NSHXAFØ 95mm2 TROMMEL

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

95 mm²

Lederform:

Rund

Kabelbredde ca.:

0 mm

Kabelhøyde ca.:

0 mm

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Ytterdiameter omtrentlig:

20,1 mm

Enleder fleksibel kabel som er kortslutningssikre op til 1000V. Kabelen kan brukes utedørs, i rør og lukkede kanaler.
Kablenen er specielt brukt af banematriell - lokomotiver, jernbanevogne og lign. Samt ved fordelingtavler og skap hvor beskyttelse mot høje kortslutnings strømmer og fleksibilitet er et krav.
Halogen frie kabler brukes når der ønskes ekstra beskyttelse mot røyk og farlige sure og irriterende gasser. A gi folk muligheten for at komme i et trygt sted i tilfelle brann! - I tillæg til redusert TME flåte på grunn av skader etter brann..
Oppspolingsform Antitwin boks og trommel medføre a der ikke er behov for avspolingsverktøj.

Tec Con

Et Tec Con-produkt

Oppdag Tec Con-serien