Tec Con - NSHXAFØ 16mm2 Anti Twin® - 1010025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²
Lederform - Rund
Kabelbredde ca. - 0 mm
Kabelhøyde ca. - 0 mm
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
Produktserie
Anti Twin
EAN/GTIN
7042720010214
Elnummer
1010025
Leverandørens varenummer
1010025
Typebeskrivelse
NSHXAFØ 16mm2 ANTI TWIN
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
16 mm²
Lederform:
Rund
Kabelbredde ca.:
0 mm
Kabelhøyde ca.:
0 mm
Leder overflate:
Fortinnet
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Ytterdiameter omtrentlig:
10,6 mm


