Tec Con - NSHXAFØ 25mm2 Anti Twin® - 1010026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 25 mm²
Lederform - Rund
Kabelbredde ca. - 0 mm
Kabelhøyde ca. - 0 mm
Emballasje og betingelser
25 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7042720010221
Elnummer
1010026
Leverandørens varenummer
1010026
Typebeskrivelse
NSHXAFØ 25mm2 ANTI TWIN
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
25 mm²
Lederform:
Rund
Kabelbredde ca.:
0 mm
Kabelhøyde ca.:
0 mm
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Ytterdiameter omtrentlig:
13,2 mm
Enleder fleksibel kabel som er kortslutningssikre op til 1000V. Kabelen kan brukes utedørs, i rør og lukkede kanaler.
Kablenen er specielt brukt af banematriell - lokomotiver, jernbanevogne og lign. Samt ved fordelingtavler og skap hvor beskyttelse mot høje kortslutnings strømmer og fleksibilitet er et krav.
Halogen frie kabler brukes når der ønskes ekstra beskyttelse mot røyk og farlige sure og irriterende gasser. A gi folk muligheten for at komme i et trygt sted i tilfelle brann! - I tillæg til redusert TME flåte på grunn av skader etter brann..
Oppspolingsform Antitwin boks og trommel medføre a der ikke er behov for avspolingsverktøj.
Kablenen er specielt brukt af banematriell - lokomotiver, jernbanevogne og lign. Samt ved fordelingtavler og skap hvor beskyttelse mot høje kortslutnings strømmer og fleksibilitet er et krav.
Halogen frie kabler brukes når der ønskes ekstra beskyttelse mot røyk og farlige sure og irriterende gasser. A gi folk muligheten for at komme i et trygt sted i tilfelle brann! - I tillæg til redusert TME flåte på grunn av skader etter brann..
Oppspolingsform Antitwin boks og trommel medføre a der ikke er behov for avspolingsverktøj.


