Tec Con - NSHXAFØ 4mm2 Anti Twin® - 1010022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 4 mm²
Lederform - Rund
Kabelbredde ca. - 0 mm
Kabelhøyde ca. - 0 mm
Emballasje og betingelser
100 MTR
Skaffevare
Produktserie
Anti Twin
EAN/GTIN
7042720010184
Elnummer
1010022
Leverandørens varenummer
1010022
Typebeskrivelse
NSHXAFØ 4mm2 ANTI TWIN
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
4 mm²
Lederform:
Rund
Kabelbredde ca.:
0 mm
Kabelhøyde ca.:
0 mm
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Ytterdiameter omtrentlig:
6,7 mm
A05VV-R. Halogenfri dobbelisolert koblingskabel til tavler


