Tec Con - PMH 2X1,5 hvit Anti Twin® - 1010231
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 2
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Farge på ytre kappe - Hvit
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7042720011174
Elnummer
1010231
Leverandørens varenummer
1010231
Typebeskrivelse
PMH 2X1,5 HVIT ANTI TWIN
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
2
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge på ytre kappe:
Hvit
Kabel geometri:
Rund
Merkespenning U0:
300 V
Nominelt ledertversnitt (AWG):
0 kcmil
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Uten
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
nei
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Kabelbredde ca.:
0 mm
Kabelhøyde ca.:
0 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
7,6 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
60,8 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
60,8 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
60,8 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-10...50 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-10...50 °C
Merkespenning U:
500 V


