Tec Con - PREFIX® 20/RG6+2xU/UTP Cat 6 250Mhz - 1251566
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Halogenfri - Ja
Indre diameter - 14 mm
Ytre diameter - 20 mm
Farge - Beige
Antall enleder ledninger - 0
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7042720150842
Elnummer
1251566
Leverandørens varenummer
1251566
Typebeskrivelse
PREFIX 20/RG6+2xU/UTP Cat 6
Halogenfri:
Ja
Indre diameter:
14 mm
Ytre diameter:
20 mm
Farge:
Beige
Antall enleder ledninger:
0
Med trekketråd:
nei
Med jordleder:
nei
Nominellt ledertverrsnitt:
0...0 mm²
Materiale:
Polypropylen
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Trykkfasthetsklasse i henhold til EN 61386-1:
Middels (klasse 3, 750 N)
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
Ja
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...90 °C
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Antall telekommunikasjonskabler:
0
Antall koaksialkabler:
1
Antall datakabler:
2
Antall enleder sterkstrømsledninger:
0
Antall høyttalerledninger:
0
Antall snodde elementer:
0
Med integrert POF effekt:
nei
Med meterindikasjon:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca


