Tec Con - PREFIX 16mm rør m/trekketråd - 1251504
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 16 mm
Materiale - Polypropylen
Farge - Grå
Bøyekarakteristikk - Bøyelig, inntar den opprinnelig formen igjen
Nominell størrelse i tommer - 5/8"
Emballasje og betingelser
100 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7042720014366
Elnummer
1251504
Leverandørens varenummer
1251504
Typebeskrivelse
PREFIX RØR MED TREKKETRÅD
Nominell diameter:
16 mm
Materiale:
Polypropylen
Farge:
Grå
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig, inntar den opprinnelig formen igjen
Nominell størrelse i tommer:
5/8"
Materialkvalitet:
Andre
Trykkfasthet:
750 N
Driftstemperaturområde:
25...90 °C
Statisk bøyeradius:
80 mm
Bøyeradius, dynamisk:
80 mm
Oljebestandig:
nei
Flammespredende:
nei
Strekkstyrke/Strekkfasthet:
0 N
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
Ja
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Med trekketråd:
Ja
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Indre diameter:
13,5 mm
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
nei
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Ytre diameter:
16 mm
Tillatt i henhold til UTAC:
nei


