Tec Con - PREFIX 16MM RØR M/TREKKETRÅD HF - 1251055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 0 mm
Materiale - Polypropylen
Farge - Grå
Bøyekarakteristikk - Bøyelig, inntar den opprinnelig formen igjen
Nominell størrelse i tommer - 5/8"
Emballasje og betingelser
100 MTR
Skaffevare
Produktserie
Prefix 16
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7042720014274
Elnummer
1251055
Leverandørens varenummer
1251055
Typebeskrivelse
PREFIX TREKKETRÅD
Nominell diameter:
0 mm
Materiale:
Polypropylen
Farge:
Grå
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig, inntar den opprinnelig formen igjen
Nominell størrelse i tommer:
5/8"
Trykkfasthet:
750 N
Driftstemperaturområde:
25...90 °C
Statisk bøyeradius:
160 mm
Bøyeradius, dynamisk:
160 mm
Oljebestandig:
nei
Flammespredende:
Ja
Strekkstyrke/Strekkfasthet:
750 N
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
Ja
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Med trekketråd:
Ja
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Indre diameter:
11,9 mm
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
nei
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Ytre diameter:
16 mm
Tillatt i henhold til UTAC:
nei