Tec Con - PREFIX 20/RG6+ 1xU/UTP Cat 5e - 1251537
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Halogenfri - Ja
Indre diameter - 14 mm
Ytre diameter - 20 mm
Farge - Beige
Antall enleder ledninger - 0
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7042720150576
Elnummer
1251537
Leverandørens varenummer
1251537
Typebeskrivelse
PREFIX 20/RG6+ 1xU/UTP Cat 5e
Halogenfri:
Ja
Indre diameter:
14 mm
Ytre diameter:
20 mm
Farge:
Beige
Antall enleder ledninger:
0
Med trekketråd:
nei
Med jordleder:
nei
Nominellt ledertverrsnitt fra/til:
0...0 mm²
Materiale:
Polypropylen
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Trykkfasthetsklasse i henhold til EN 61386-1:
Middels (klasse 3)
Slagfasthetsklasse i henhold til EN 61386-1:
Middels (klasse 3)
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
Ja
For nedstøping i sement:
Ja
Utendørsinstallasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...90 °C
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Antall telekommunikasjonskabler:
0
Antall koaksialkabler:
1
Antall datakabler:
1
Antall enleder sterkstrømsledninger:
0
Antall høyttalerledninger:
0
Antall snodde elementer:
0
Med integrert POF effekt:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Med meterindikasjon:
Ja
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1


