Tec Con - PREFIX 20/RG6+2xU/UTP Cat 5e - 1251536
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polypropylen
Indre diameter - 14 mm
Antall enleder ledninger - 0
Antall telekommunikasjonskabler - 0
Antall koaksialkabler - 1
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7042720150248
Elnummer
1251536
Leverandørens varenummer
1251536
Typebeskrivelse
PREFIX 20/RG6+ 2xCat 5utp ATw
Materiale:
Polypropylen
Indre diameter:
14 mm
Antall enleder ledninger:
0
Antall telekommunikasjonskabler:
0
Antall koaksialkabler:
1
Halogenfri:
Ja
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
Ja
For nedstøping i sement:
Ja
Utendørsinstallasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Ytre diameter:
20 mm
Driftstemperaturområde:
-25...90 °C
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Farge:
Beige
Antall datakabler:
2
Med trekketråd:
nei
Antall enleder sterkstrømsledninger:
0
Antall høyttalerledninger:
0
Antall snodde elementer:
0
Med jordleder:
nei
Med integrert POF effekt:
nei
Nominellt ledertverrsnitt fra/til:
0...0 mm²
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Et Tec Con-produkt
Oppdag Tec Con-serien


