Tec Con - Prefix 32 5G10 Flex 0,6/1kV LSZH - 1251584
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Halogenfri - Ja
Indre diameter - 24,6 mm
Ytre diameter - 32 mm
Farge - Grå
Antall enleder ledninger - 5
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7042722515847
Elnummer
1251584
Leverandørens varenummer
1251584
Typebeskrivelse
1251584
Halogenfri:
Ja
Indre diameter:
24,6 mm
Ytre diameter:
32 mm
Farge:
Grå
Antall enleder ledninger:
5
Med trekketråd:
nei
Med jordleder:
Ja
Nominellt ledertverrsnitt:
10...10 mm²
Materiale:
Polypropylen
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
Ja
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Forlegging i jord:
Ja
Driftstemperaturområde:
-25...90 °C
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Antall telekommunikasjonskabler:
0
Antall koaksialkabler:
0
Antall datakabler:
0
Antall enleder sterkstrømsledninger:
5
Antall høyttalerledninger:
0
Antall snodde elementer:
0
Med integrert POF effekt:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Et Tec Con-produkt
Oppdag Tec Con-serien


