Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Tec Con - Prefix 32 5G16 Flex 0,6/1kV LSZH - 1251586

Tec Con
KopierKopier
Tec Con - Prefix 32 5G16 Flex 0,6/1kV LSZH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Halogenfri - Ja

  • Indre diameter - 24,6 mm

  • Ytre diameter - 32 mm

  • Farge - Grå

  • Antall enleder ledninger - 5

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042722515861

Elnummer

1251586

Leverandørens varenummer

1251586

Typebeskrivelse

1251586

Halogenfri:

Ja

Indre diameter:

24,6 mm

Ytre diameter:

32 mm

Farge:

Grå

Antall enleder ledninger:

5

Med trekketråd:

nei

Med jordleder:

Ja

Nominellt ledertverrsnitt:

16...16 mm²

Materiale:

Polypropylen

Flammehemmende versjon:

Ja

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

Ja

For nedstøping i sement:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...90 °C

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Antall telekommunikasjonskabler:

0

Antall koaksialkabler:

0

Antall datakabler:

0

Antall enleder sterkstrømsledninger:

5

Antall høyttalerledninger:

0

Antall snodde elementer:

0

Med integrert POF effekt:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Denne er endret til PP 40 rør med el nr. 1251579

PREFIX® 32 er korrugert PP rør med ferdigtrukket kabel. Brukes som en forbindelseskabel mellom utvendig plassert målerskap og sikrings fordelingsskap i henhold til nye regler fra NEK399. Oppspolingsform medføre at det ikke er behov for avspolingsverkstøy - spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen! Isolasjon er utført i selvslukkende og flammehemmende materiale!

Tec Con

Et Tec Con-produkt

Oppdag Tec Con-serien