Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Tec Con - Prefix PP 40 mm/3G10 Tec Flex 0,6/1kV - 1251752

Tec Con
KopierKopier
Tec Con - Prefix PP 40 mm/3G10 Tec Flex 0,6/1kV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Halogenfri - nei

  • Indre diameter - 31 mm

  • Ytre diameter - 40 mm

  • Farge - Grå

  • Antall enleder ledninger - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042720000598

Elnummer

1251752

Leverandørens varenummer

1251752

Typebeskrivelse

1251752

Halogenfri:

nei

Indre diameter:

31 mm

Ytre diameter:

40 mm

Farge:

Grå

Antall enleder ledninger:

3

Med trekketråd:

nei

Med jordleder:

Ja

Nominellt ledertverrsnitt:

10...10 mm²

Materiale:

Polypropylen

Flammehemmende versjon:

Ja

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

Ja

For nedstøping i sement:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Forlegging i jord:

Ja

Driftstemperaturområde:

-25...90 °C

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Antall telekommunikasjonskabler:

0

Antall koaksialkabler:

0

Antall datakabler:

0

Antall enleder sterkstrømsledninger:

3

Antall høyttalerledninger:

0

Antall snodde elementer:

0

Med integrert POF effekt:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Prefix PP40 Flex er korrigerte rør med ferdigtrukket kabel 3-5 G 10mm². Prefix PP40 Flex anvendes som forbindelseskabel mellom utvendig plassert målerskap og sikrings fordelingsskap, i henhold til nye regler fra NEK399 2018. Kabel kan anvendes inne og ute samt nedgravet, samt i rør og lukkede kanaler. Løsningen kan brukes ved skjult eller åpen installasjon, samt ved innstøpning i betong. Kabelens strømforsyningsevne kan fastsettes iht. NEK 400-2018 tabell 52B-1 for leder temperatur på 90o og installasjonsmetode A2; B2 og D1.

Tec Con

Et Tec Con-produkt

Oppdag Tec Con-serien