Tec Con - Prefix PP 50/5G25 N1XZ1-AR AL - 1251771
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Halogenfri - nei
Indre diameter - 40 mm
Ytre diameter - 50 mm
Farge - Grå
Antall enleder ledninger - 5
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7042720000789
Elnummer
1251771
Leverandørens varenummer
1251771
Typebeskrivelse
1251771
Halogenfri:
nei
Indre diameter:
40 mm
Ytre diameter:
50 mm
Farge:
Grå
Antall enleder ledninger:
5
Med trekketråd:
nei
Med jordleder:
nei
Nominellt ledertverrsnitt:
25...25 mm²
Materiale:
Polypropylen
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
Ja
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Forlegging i jord:
Ja
Driftstemperaturområde:
-25...90 °C
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Antall telekommunikasjonskabler:
0
Antall koaksialkabler:
0
Antall datakabler:
0
Antall enleder sterkstrømsledninger:
5
Antall høyttalerledninger:
0
Antall snodde elementer:
0
Med integrert POF effekt:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Løsningen kan brukes ved skjult eller åpen installasjon, nedgravet samt ved innstøpning i betong. Kabelens strømforsyningsevne kan fastsettes iht. NEK 399 tabell 52B-1 for leder temperatur på 90°C og installasjonsmetode A2; B2 og D1. PP50 rør er konstruert og testet iht. EN 61386-1; EN 61386-22; EN 61386-24 samt testet iht. EN 9969:2016
Et Tec Con-produkt
Oppdag Tec Con-serien


