Tec Con - PREFIX RK 25/3G16 TROMMEL - 1251594

Tec Con
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Halogenfri - Ja

  • Indre diameter - 19,2 mm

  • Ytre diameter - 25 mm

  • Farge - Grå

  • Antall enleder ledninger - 3

Emballasje og betingelser

  • 100 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042720014823

Elnummer

1251594

Leverandørens varenummer

1251594

Typebeskrivelse

PREFIX RK 25/3G16 TROMMEL

Halogenfri:

Ja

Indre diameter:

19,2 mm

Ytre diameter:

25 mm

Farge:

Grå

Antall enleder ledninger:

3

Med trekketråd:

nei

Med jordleder:

Ja

Nominellt ledertverrsnitt:

16...16 mm²

Materiale:

Polypropylen

Flammehemmende versjon:

Ja

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Trykkfasthetsklasse i henhold til EN 61386-1:

Middels (klasse 3, 750 N)

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

Ja

For nedstøping i sement:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...90 °C

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Antall telekommunikasjonskabler:

0

Antall koaksialkabler:

0

Antall datakabler:

0

Antall enleder sterkstrømsledninger:

3

Antall høyttalerledninger:

0

Antall snodde elementer:

0

Med integrert POF effekt:

nei

Med meterindikasjon:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

PREFIX® er korrugert PP rør med ferdigtrukket ledning. Trekkes i rør, kanal, lukket føringsvei og lignende godkjent material jvf. EN 50565-1 og EN 50565-2-7a/b. Særlig velegnet som forbindelseskabel mellom måler og sikringsholder. Strømføringsevne skal være i.h.t NEK 400 tabell 52B-1 eks. ref.metode A1 - isolert vei med ledninger i rør. Ref.metode B1 - rør på kveil! Oppspolingsform medføre at det ikke er behov for avspolingsverkstøy - spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen! Isolasjon er utført i selvslukkende og flammehemmende materiale!