Tec Con - PREFIX® 16/KNX/Eib bus 2x2x0,8mm² - 1251533
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Halogenfri - Ja
Indre diameter - 11,5 mm
Ytre diameter - 16 mm
Farge - Beige
Antall enleder ledninger - 0
Emballasje og betingelser
100 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7042720014557
Elnummer
1251533
Leverandørens varenummer
1251533
Typebeskrivelse
PREFIX 16/EIIB BUS 2 PAR A.TWI
Halogenfri:
Ja
Indre diameter:
11,5 mm
Ytre diameter:
16 mm
Farge:
Beige
Antall enleder ledninger:
0
Med trekketråd:
nei
Med jordleder:
nei
Nominellt ledertverrsnitt:
0,5...0,5 mm²
Materiale:
Polypropylen
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
Ja
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...90 °C
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Antall telekommunikasjonskabler:
0
Antall koaksialkabler:
0
Antall datakabler:
1
Antall enleder sterkstrømsledninger:
0
Antall høyttalerledninger:
0
Antall snodde elementer:
0
Med integrert POF effekt:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Et Tec Con-produkt
Oppdag Tec Con-serien


