Tec Con - PREFIX® PN 20/2X4+J - 1251561
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Halogenfri - Ja
Indre diameter - 14 mm
Ytre diameter - 20 mm
Farge - Grå
Antall enleder ledninger - 3
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7042720150071
Elnummer
1251561
Leverandørens varenummer
1251561
Typebeskrivelse
PREFIX PN 20/3G4 ANTI TWIN
Halogenfri:
Ja
Indre diameter:
14 mm
Ytre diameter:
20 mm
Farge:
Grå
Antall enleder ledninger:
3
Med trekketråd:
nei
Med jordleder:
Ja
Nominellt ledertverrsnitt:
4...4 mm²
Materiale:
Polypropylen
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
Ja
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...90 °C
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Antall telekommunikasjonskabler:
0
Antall koaksialkabler:
0
Antall datakabler:
0
Antall enleder sterkstrømsledninger:
3
Antall høyttalerledninger:
0
Antall snodde elementer:
0
Med integrert POF effekt:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca


