Utgått

Tec Con - PTS 10par Anti Twin® 50m - 1010433

Tec Con
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,28 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 20

  • Vridning - Bunt

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 50 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Anti Twin

EAN/GTIN

7042720150538

Elnummer

1010433

Leverandørens varenummer

1010433

Typebeskrivelse

PTS 10par Anti Twin

Nominelt ledertverrsnitt:

0,28 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

20

Vridning:

Bunt

Materiale i ytre kappe:

Andre

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,6 mm

Antall snodde elementer:

10

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Kabelskjerming:

Folie

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Hvit

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

8,7 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

0 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

0 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

70 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

0...0 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-5...50 °C

Kategori:

Uten

NVP verdi:

0 %

UV-bestandig:

nei

se eget produktark