Tec Con - RG6 Antennekabel 1/4,6 T250 Anti Twin - 1010103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter indre leder - 1,02 mm
Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder - 3,4 mm
Antall skjermlag - 3
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7042720010542
Elnummer
1010103
Leverandørens varenummer
1010103
Typebeskrivelse
ANTENNEKABEL RG6 Anti Twin
Diameter indre leder:
1,02 mm
Indreleder-klasse:
Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder:
3,4 mm
Antall skjermlag:
3
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Karakteristisk impedans:
75 Ohm
Materiale i indre leder:
Kobber
Indre leder overflate:
Blank
Materiale i ytre leder:
Aluminium
Ytre leder overflate:
Blank
Lederform ytre leder:
Folie + fletting
Dielektrisk:
Skum-PE
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Hvit
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
6,8 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
0 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
0 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
32 mm
Forlegging i jord:
nei
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
0...0 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
0...0 °C
Kablen kan brukes ved innendørs fast forleggning,i tørre og våte-rom, samt utendørs men der den må beskyttes mot direkte sollys. Ikke nedgravd. Kabelen er egnet for installasjon i kanaler, kabelbroer, stiger og under datagulv.
Oppspolingsform medfører at det ikke er behov for avspollingsverktøj - spiraliserer ikke ved uttrek av emballasjen.


