Tec Con - RK 2,5 sort Anti Twin®- HO7V-K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Materiale i ytre kappe - Uten
Merkespenning U0 - 450 V
Emballasje og betingelser
100 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7042720011648
Elnummer
1010280
Leverandørens varenummer
1010280
Typebeskrivelse
1010280
Nominelt ledertverrsnitt
2,5 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere
1
Materiale i ytre kappe
Uten
Merkespenning U0
450 V
Ledermateriale
Kobber
Leder overflate
Blank
Nominelt ledertversnitt (AWG)
0 kcmil
Lederdiameter
2,6 mm
Revolverte ledere
Nei
Lederisolasjon
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Ledermerkning
Farge
Maks tillatt ledertemperatur
90 °C
Skjerm
Nei
Tilleggsledning
Nei
Beskyttelsesbarriere
Uten
Armering
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Nei
Ytterdiameter omtrentlig
4,1 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
0...70 °C
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
32,8 mm
Merkespenning U
750 V
Anti Twin® RK 90 koblingsledning er spesielt utviklet til montering av tavler og fordelingsskap. Ledningen kan i de fleste tilfeller erstatte dobbeltisolerte ledninger i tavler jvf. IEC 61431-1. De kan også anvendes i bruksgjenstand f.eks. belysningsarmatur og lignende. Ledningen er særdeles fleksibel og lett å avisolere. Brukes i godkjent materiale jvf. EN 50565og EN 50565-2-7a/b. Oppspolingsform medføre at det ikke er behov for avspolingsverktøy spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen. Isolasjon er utført i selvslukkende og flammehemmende materiale!