Tec Con - RK 4 G/G Anti Twin - 100M H07V-K - 1010303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 4 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Maks tillatt ledertemperatur - 90 °C
Materiale i ytre kappe - Uten
Emballasje og betingelser
100 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7042720011754
Elnummer
1010303
Leverandørens varenummer
1010303
Typebeskrivelse
RK 4 G/G ANTI TWIN
Nominelt ledertverrsnitt:
4 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
1
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Materiale i ytre kappe:
Uten
Merkespenning U0:
450 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Nominelt ledertversnitt (AWG):
0 kcmil
Lederdiameter:
3,2 mm
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
4,8 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
0...70 °C
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
38,4 mm
Merkespenning U:
750 V


