Utgått

Tec Con - RK 4mm2 Brun trommel - 1010335

Tec Con
KopierKopier
Tec Con - RK  4mm2 Brun trommel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 4 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Materiale i ytre kappe - Uten

  • Merkespenning U0 - 450 V

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

RK

EAN/GTIN

7042720014885

Elnummer

1010335

Leverandørens varenummer

1010335

Typebeskrivelse

1010335

Nominelt ledertverrsnitt:

4 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Materiale i ytre kappe:

Uten

Merkespenning U0:

450 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Nominelt ledertversnitt (AWG):

0 kcmil

Lederdiameter:

3,2 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

4,8 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

0...70 °C

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

38,4 mm

Merkespenning U:

750 V

RK 90 trommel koblingsledning er spesielt utviklet til montering av tavler og fordelingsskap. Ledningen kan i de fleste tilfeller erstatte dobbeltisolerte ledninger i tavler jvf. IEC 61431-1. De kan også anvendes i bruksgjenstand f.eks. belysningsarmatur og lignende. Ledningen er særdeles fleksibel og lett å avisolere. Brukes i godkjent materiale jvf. EN 50565og EN 50565-2-7a/b. Oppspolingsform på trommel. Isolasjon er utført i selvslukkende og flammehemmende materiale!