Tec Con - RK 6 Sort Anti Twin - 100M H07V-K - 1010306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 6 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Maks tillatt ledertemperatur - 90 °C
Materiale i ytre kappe - Uten
Emballasje og betingelser
100 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7042720011785
Elnummer
1010306
Leverandørens varenummer
1010306
Typebeskrivelse
RK 6 SORT ANTI TWIN
Nominelt ledertverrsnitt:
6 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
1
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Materiale i ytre kappe:
Uten
Merkespenning U0:
450 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Nominelt ledertversnitt (AWG):
0 kcmil
Lederdiameter:
3,9 mm
Ledermotstand ved 20 °C:
3,08 Ohm/km
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Uten
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Kabelbredde ca.:
0 mm
Kabelhøyde ca.:
0 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
5 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
0...70 °C
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
40 mm
Forlegging i jord:
nei
Merkespenning U:
750 V
Lederform:
Rund
Egnet som installasjonskabel:
nei


