Tec Con - RQ 90 TEC H07Z-K 35mm² Gul/Grønn - 1011918
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 16 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Hvit
Bøyekarakteristikk - Fleksibel
Nominell størrelse i tommer - 5/8"
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
RQ 90 H07Z-K
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7042720119184
Elnummer
1011918
Leverandørens varenummer
1011918
Typebeskrivelse
1011918
Nominell diameter:
16 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Hvit
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Nominell størrelse i tommer:
5/8"
Trykkfasthet:
750 N
Driftstemperaturområde:
25...90 °C
Statisk bøyeradius:
0 mm
Bøyeradius, dynamisk:
0 mm
Oljebestandig:
nei
Flammespredende:
nei
Strekkstyrke/Strekkfasthet:
0 N
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
nei
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Indre diameter:
0 mm
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
nei
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Ytre diameter:
16 mm
Tillatt i henhold til UTAC:
nei


