Tec Con - SKJØTEMUFFE DELBAR 20MM HALOGRENFRI PLAST - 1251001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Modell / utførelse - Strekkfast
For nominell rørdiameter - 20 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7042720150217
Elnummer
1251001
Leverandørens varenummer
1251001
Typebeskrivelse
SKJØTEMUFFE DELBAR 20MM HF
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Modell / utførelse:
Strekkfast
For nominell rørdiameter:
20 mm
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Med sperrefunksjon:
Ja
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Tetningsmateriale:
Uten pakning
Med utvendige gjenger:
nei
Med innvendige gjenger:
nei
Delbar:
nei
Eksentrisk:
nei


