Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Tec Con - Solflex H1Z2Z2-K 1 X 6mm² fortinnet Rød - 1010185

Tec Con
KopierKopier
Tec Con - Solflex H1Z2Z2-K 1 X 6mm² fortinnet Rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 6 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Materiale i ytre kappe - Andre

  • Farge på ytre kappe - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042720001106

Elnummer

1010185

Leverandørens varenummer

1010185

Typebeskrivelse

1010185

Nominelt ledertverrsnitt:

6 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Materiale i ytre kappe:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Merkespenning U0:

600 V

Nominelt ledertversnitt (AWG):

0 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Kabelbredde ca.:

0 mm

Kabelhøyde ca.:

0 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

6,1 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

49 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

49 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

80 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...0 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-25...70 °C

Merkespenning U:

1000 V

Antitwin Solflex H1Z2Z2-k kabel er konstrueret til anvendelse jvf. HD 60364-7-712 som installasjonsledning ved solcelle anlegg mellom solfangere og styreenhet. Kabelen kan installeres inne og ute - UV og værbestandig - som bevegelig eller fastsatt. Kabelen er beregnet til kontinuerlig drift med ledertemperatur 90oC og kan belastes ytterligere =20.000 timer med ledertemperatur 120oC. Normal levetid under kontinuerlig drift estimeres til 25 år.