Tec Con - Stativ for Coilfix - Stativ for Coilfix
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 0 mm
Trykkfasthet - 0 N
Driftstemperaturområde - 0...0 °C
Statisk bøyeradius - 0 mm
Bøyeradius, dynamisk - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7042722516066
Elnummer
1251606
Leverandørens varenummer
Stativ for Coilfix
Typebeskrivelse
1251606
Nominell diameter:
0 mm
Trykkfasthet:
0 N
Driftstemperaturområde:
0...0 °C
Statisk bøyeradius:
0 mm
Bøyeradius, dynamisk:
0 mm
Oljebestandig:
nei
Flammespredende:
nei
Strekkstyrke/Strekkfasthet:
0 N
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
nei
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Indre diameter:
0 mm
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
nei
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Ytre diameter:
0 mm
Tillatt i henhold til UTAC:
nei


