Tec Con - TRIO IX 3G1,5 Halogenfri Anti Twin - 1010385
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 3
Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C
Materiale i ytre kappe - Uten
Emballasje og betingelser
100 MTR
Skaffevare
Produktserie
Anti Twin
EAN/GTIN
7042720012553
Elnummer
1010385
Leverandørens varenummer
1010385
Typebeskrivelse
TRIO IX 3G1,5 Anti Twin®
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
3
Maks tillatt ledertemperatur:
70 °C
Materiale i ytre kappe:
Uten
Merkespenning U0:
450 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Nominelt ledertversnitt (AWG):
0 kcmil
Lederdiameter:
1,7 mm
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
Ja
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
Ja
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Kabel geometri:
Andre
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
3 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
0...70 °C
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
24 mm
Forlegging i jord:
nei
Merkespenning U:
750 V
Lederform:
Rund
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Vekt:
63 kg/km


