Tec7 - GT7 Universalspray 600 ml - T683214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Multispray
Emballasje - Sprayboks
Innhold - 600 ml
Fast - nei
Materiale - Mineralolje
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5414195106211
Elnummer
1804261
Leverandørens varenummer
T683214
Typebeskrivelse
Rustløser
Modell / utførelse:
Multispray
Emballasje:
Sprayboks
Innhold:
600 ml
Fast:
nei
Materiale:
Mineralolje
Flytende:
Ja
GT7 er en petroleumsbasert universalspray for vedlikehold og reparasjon. Kan brukes i alle retninger (360°). Den har en spesialdyse med 2 forskjellige sprayfunksjoner som gjør at den både kan spraye bredt og dekkende, samt inn i trange problemområder. GT7 har en stor mengde og bredde av bruksområder; den penetrerer inn i åpninger og smører alle bevegelige deler, løser opp rust ved å knuse rustkrystaller, beskytter mot vann, rengjør overflater, løsner hardsittende muttere og bolter, fortrenger fukt, forbedrer kontakt, m.m., alt med en langvarig effekt og uten sjenerende lukt. GT7 løser seg ikke opp i vann og er ideell for smøring av alle bevegelige deler, som knirkende hengsler, små hjullagre, wireføringer, ventiler, hendler, kjeder, gir og lignende på sykler, gressklippere, biler, båter, dører/porter, verktøy, motordeler, hagemaskiner, sportsutstyr m.m. Den er trygg å bruke på alle harde overflater, som metall og plast, er O-ring sikker og skader ikke gummi eller maling. GT7 inneholder ikke silikon, og kan derfor brukes på verksteder og andre steder der det limes og/eller lakkeres. GT7 har meget god effekt som kontaktspray da den løser opp korrosjon/oksidasjon på overflater og legger igjen et fuktbeskyttende lag som forbedrer kontakt og forhindrer kortslutning. Dette gjelder alle elektriske kontakter og koblinger som f.eks. el-verktøy som brukes i fuktige omgivelser, og elektriske komponenter som befinner seg utendørs som f.eks. stikkontakter, utelys, koblingspunkter i bil, båt, tilhengere og hagemaskiner. GT7 fungerer meget godt som avfetter ved rengjøring av vanskelige flekker av olje, fett, voks, tjære, lim o.l. på f.eks. verktøy, og for å fjerne avleiring av tjære, asfalt på biler, løse opp smuss og løsemidler, m.m. GT7 kan brukes til å få tilbake glansen på pulverlakkerte metalloverflater som f.eks. deksler til griller, gressklippere o.l. GT7 kan i mange tilfeller også erstatte silikonspray, White Grease, våpenolje, kjedeolje, skjæreolje og luftverktøyolje.
ProduktbladPDF


