Tec7 - HP7 Universalt rengjøringsmiddel 5 liter - T483094

KopierKopier
Tec7 - HP7 Universalt rengjøringsmiddel 5 liter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Innhold:

5000 ml

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fysisk form - Væske

  • Egnet som oppvaskmiddel - nei

  • Emballasje - Kanne

  • Innhold - 5000 ml

  • Biologisk nedbrytbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

HP7

EAN/GTIN

5414195003718

Elnummer

1804263

Leverandørens varenummer

T483094

Typebeskrivelse

Rengjøringsmiddel

Fysisk form:

Væske

Egnet som oppvaskmiddel:

nei

Emballasje:

Kanne

Innhold:

5000 ml

Biologisk nedbrytbar:

Ja

Egnet for kalkfjerning:

Ja

Egnet for fettfjerning:

Ja

Egnet for rengjøring:

Ja

Vannløslig:

Ja

Må skylles med vann:

Ja

Må fortynnes med vann:

nei

Behandling under høyt trykk:

nei

HP Clean er en vannbasert, kraftig og hurtigvirkende (HP = High Power) universal rengjører, avfetter og fugeglatter som fjerner ubehagelige lukter og naturlig forurensning på både harde og myke overflater. Den kan brukes innen- og utendørs, konsentrert eller utblandet med vann. HP Clean er basisk, er ikke brennbar, har en mild duft, tilfredsstiller HACCP-normen og er biologisk nedbrytbar. Dette gjør HP Clean trygg i bruk og skånsom mot mennesker, dyr og miljø, samt meget godt egnet til bruk i kjøkken, ved dyrehold og næringsmiddelproduksjon. Som f.eks. slakterier, staller, låver, svine- og kyllingfarmer, fiskemottak og eggproduksjon. HP Clean egner seg godt til flekkfjerning av f.eks. olje, fett, sot, skokrem og nikotin, samt vask og vedlikehold av:
Bygg/tre; yttervegger, levegger, stukkaturer, tak, terrasser, brostein, kjøkken, bad, slakterier, matproduksjonslokaler, hagemøbler, carport m.m. av harde treslag (f.eks. eik, ask, bøk etc.).
Naturstein; vegger, gulv, peiser/ovner, terskler/trinn av granitt, marmor, skifer, hvit kalkstein m.m. Plast; vindfang, utvendige persienner, båter, campingbil/- vogn, hagemøbler, presenning, svømmebassengtrekk, rammeverk, skap, gulv m.m.
Behandlet og ubehandlet materiale; sykler, mopeder, motorsykler, biler, motorer, maskiner, gressklippere, stativer, porter m.m. uten å påvirke overflaten.
Tekstil; tepper, bilseter, markiser, møbler m.m.
Gulv; industrigulv, gulvbelegg, epoxygulv, betonggulv, keramikkgulv, garasjegulv, gulv i husdyrsbur m.m.
Lukt; fjerner vond lukt etter f.eks. kjemikaliesøl og dyr.
HP Clean leveres i 1 liters praktisk sprayflaske, i 5 liters kanne med innfelt helletut som gjør etterfylling eller direkte påfylling fra kannen enklere og uten søl, samt i 25 liters kanne.