Telco Fabrikker - Gardinbøyle for MPU 03 + MX 03 Farge: Hvit - 5449174
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 140 mm
Bredde - 498 mm
Dybde - 140 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001553653
Elnummer
5449174
Leverandørens varenummer
5449174
Typebeskrivelse
Gardinbøyle for MPU03 + MX 03 Hvit
Høyde:
140 mm
Bredde:
498 mm
Dybde:
140 mm
Gardinbøyle for MPU 03 + MX 03 Hvit


