Telco Fabrikker - Gardinbøyle for MPU 13 + MX 13 Farge: Sort - 5449181
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med marmorplate - nei
Høyde - 140 mm
Bredde - 2040 mm
Dybde - 140 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001553721
Elnummer
5449181
Leverandørens varenummer
5449181
Typebeskrivelse
Gardinbøyle for MPU 13 + MX 13 Svart
Med marmorplate:
nei
Høyde:
140 mm
Bredde:
2040 mm
Dybde:
140 mm
Gardinbøyle for MPU 13 + MX 13 Svart


