Telco Fabrikker - GU 03 Universalovn 300W For ekstern styring Fast installasjon - 54 492 18
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lav (30-50 cm)
Monteringsmetode - Gulv-/vegg
Oppvarmingseffekt - 300 W
Farge - Hvit
Frontmateriale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001550324
Elnummer
5449218
Leverandørens varenummer
54 492 18
Typebeskrivelse
Gjennomstrømningsovner
Modell / utførelse:
Lav (30-50 cm)
Monteringsmetode:
Gulv-/vegg
Oppvarmingseffekt:
300 W
Farge:
Hvit
Frontmateriale:
Aluminium
Varmeelementmateriale:
Aluminium
Luftuttak:
Topp
Med ventilator:
nei
Elektrisk tilkobling:
Andre
Posisjon betjeningspanel:
Uten
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Bredde:
416 mm
Høyde:
95 mm
Dybde:
93 mm
Vekt:
1,6 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Overopphetingsvern:
Ja
Programmerbar:
nei
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei


