Telco Fabrikker - Gulvfester for MPU + MX Farge: Sort - 5449183
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Elektrisk element
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Andre
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001553745
Elnummer
5449183
Leverandørens varenummer
5449183
Typebeskrivelse
Gulvfester for MPU + MX - Farge: Svart
Type tilbehør/reservedel:
Elektrisk element
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Standardfarge:
Ja
RAL-nummer:
9011


