Telco Fabrikker - MPU 03 Varmelist 300W 230V Nattsenking/energisparing - 5449166
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Gulv-/vegg
Farge - Hvit
Luftuttak - Topp
Med ventilator - nei
Posisjon betjeningspanel - Topp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001553578
Elnummer
5449166
Leverandørens varenummer
5449166
Typebeskrivelse
5449166
Monteringsmetode:
Gulv-/vegg
Farge:
Hvit
Luftuttak:
Topp
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Topp
Antall bryterposisjoner:
2
Bredde:
560 mm
Høyde:
79 mm
Dybde:
83 mm
Vekt:
1,6 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Overopphetingsvern:
Ja
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
Ja
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Et Telco Fabrikker-produkt
Oppdag Telco Fabrikker-serien


