Telco Fabrikker - MPU 13 Varmelist 1300W 230V Nattsenking/energisparing - 5449169

KopierKopier
Telco Fabrikker - MPU 13 Varmelist 1300W 230V Nattsenking/energisparing

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Gulv-/vegg

  • Farge - Hvit

  • Luftuttak - Topp

  • Med ventilator - nei

  • Posisjon betjeningspanel - Topp

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090001553608

Elnummer

5449169

Leverandørens varenummer

5449169

Typebeskrivelse

MPU 13 Varmelist 1300W 230V

Monteringsmetode:

Gulv-/vegg

Farge:

Hvit

Luftuttak:

Topp

Med ventilator:

nei

Posisjon betjeningspanel:

Topp

Antall bryterposisjoner:

2

Bredde:

2100 mm

Høyde:

79 mm

Dybde:

83 mm

Vekt:

5,5 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Overopphetingsvern:

Ja

Frostvaktkrets:

nei

Digital visning:

Ja

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

MPU 13 Varmelist med elektronisk termostat. Farge: Hvit. 1300W 230V