Telco Fabrikker - MX 03 Varmelist 300W 230V For ekstern styring - 5449136
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Gulv-/vegg
Farge - Hvit
Luftuttak - Topp/front
Med ventilator - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001553370
Elnummer
5449136
Leverandørens varenummer
5449136
Typebeskrivelse
MX 03 - hvit
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Gulv-/vegg
Farge:
Hvit
Luftuttak:
Topp/front
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Bredde:
500 mm
Høyde:
79 mm
Dybde:
84 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Overopphetingsvern:
Ja
egnet for bruk i både fuktige og tørre rom.
De er spesielt godt egnet for å ta kaldras under store vindusflater som går helt eller nesten ned til gulvet.
Listene er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler. Det komplette varmeelementet er også laget av aluminium og
har varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning i en enhet. Dette er en velprøvet konstruksjon som gir god
varmefordeling og lang levetid. For å unngå metallisk kontakt, er det brukt varmebestandige silikonbrikker som
mellomlegg ved innfesting av element.
Ovnene kan leveres i spesialfarger, og de kan leveres med gardinbøyler og gulvfester.
Et Telco Fabrikker-produkt
Oppdag Telco Fabrikker-serien


