Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Telco Fabrikker - MX 07 Varmelist 700W 230V For ekstern styring - 5449137

KopierKopier
Telco Fabrikker - MX 07 Varmelist 700W 230V For ekstern styring

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Gulv-/vegg

  • Farge - Hvit

  • Luftuttak - Topp/front

  • Med ventilator - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090001553387

Elnummer

5449137

Leverandørens varenummer

5449137

Typebeskrivelse

5449137

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Gulv-/vegg

Farge:

Hvit

Luftuttak:

Topp/front

Med ventilator:

nei

Bredde:

1045 mm

Høyde:

79 mm

Dybde:

83 mm

Vekt:

2,7 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Overopphetingsvern:

Ja

Varmelister type MX er gjennomstrømningsovner beregnet for ekstern styring. De har beskyttelsesgrad IP 24 og er godt
egnet for bruk i både fuktige og tørre rom.
De er spesielt godt egnet for å ta kaldras under store vindusflater som går helt eller nesten ned til gulvet.
Listene er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler. Det komplette varmeelementet er også laget av aluminium og
har varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning i en enhet. Dette er en velprøvet konstruksjon som gir god
varmefordeling og lang levetid. For å unngå metallisk kontakt, er det brukt varmebestandige silikonbrikker som
mellomlegg ved innfesting av element.
Ovnene kan leveres i spesialfarger, og de kan leveres med gardinbøyler og gulvfester.

Telco Fabrikker

Et Telco Fabrikker-produkt

Oppdag Telco Fabrikker-serien