Telco Fabrikker - MX 10 Varmelist 1000W 230V For ekstern styring - 5449138

KopierKopier
Telco Fabrikker - MX 10 Varmelist 1000W 230V For ekstern styring

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Gulv-/vegg

  • Farge - Hvit

  • Luftuttak - Topp

  • Med ventilator - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090001553394

Elnummer

5449138

Leverandørens varenummer

5449138

Typebeskrivelse

5449138

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Gulv-/vegg

Farge:

Hvit

Luftuttak:

Topp

Med ventilator:

nei

Posisjon betjeningspanel:

Andre

Bredde:

1540 mm

Høyde:

79 mm

Dybde:

84 mm

Vekt:

4 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Overopphetingsvern:

Ja

Varmelister type MX er gjennomstrømningsovner beregnet for ekstern styring. De har beskyttelsesgrad IP 24 og er godt
egnet for bruk i både fuktige og tørre rom.
De er spesielt godt egnet for å ta kaldras under store vindusflater som går helt eller nesten ned til gulvet.
Listene er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler. Det komplette varmeelementet er også laget av aluminium og
har varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning i en enhet. Dette er en velprøvet konstruksjon som gir god
varmefordeling og lang levetid. For å unngå metallisk kontakt, er det brukt varmebestandige silikonbrikker som
mellomlegg ved innfesting av element.
Ovnene kan leveres i spesialfarger, og de kan leveres med gardinbøyler og gulvfester.