Telco Fabrikker - MX 10 Varmelist 1000W Sort For ekstern styring - 5449142
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Standard
Monteringsmetode - Gulv-/veggapparat
Oppvarmingseffekt - 1000 W
Farge - Svart
Frontmateriale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001553431
Elnummer
5449142
Leverandørens varenummer
5449142
Typebeskrivelse
MX 10
Modell / utførelse:
Standard
Monteringsmetode:
Gulv-/veggapparat
Oppvarmingseffekt:
1000 W
Farge:
Svart
Frontmateriale:
Aluminium
Varmeelementmateriale:
Aluminium
Luftuttak:
Topp
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Uten
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Bredde:
1540 mm
Høyde:
79 mm
Dybde:
83 mm
Vekt:
4,3 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Overopphetingsvern:
Ja
Programmerbar:
nei
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
Med tidsur:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
egnet for bruk i både fuktige og tørre rom.
De er spesielt godt egnet for å ta kaldras under store vindusflater som går helt eller nesten ned til gulvet.
Listene er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler. Det komplette varmeelementet er også laget av aluminium og
har varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning i en enhet. Dette er en velprøvet konstruksjon som gir god
varmefordeling og lang levetid. For å unngå metallisk kontakt, er det brukt varmebestandige silikonbrikker som
mellomlegg ved innfesting av element.
Ovnene kan leveres i spesialfarger, og de kan leveres med gardinbøyler og gulvfester.