Telco Fabrikker - MX 13 Varmelist 1300W 230V For ekstern styring - 5449139
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Gulv-/vegg
Farge - Hvit
Luftuttak - Topp
Med ventilator - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001553400
Elnummer
5449139
Leverandørens varenummer
5449139
Typebeskrivelse
5449139
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Gulv-/vegg
Farge:
Hvit
Luftuttak:
Topp
Med ventilator:
nei
Bredde:
2040 mm
Høyde:
79 mm
Dybde:
83 mm
Vekt:
5,1 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Overopphetingsvern:
nei
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
Med tidsur:
nei
egnet for bruk i både fuktige og tørre rom.
De er spesielt godt egnet for å ta kaldras under store vindusflater som går helt eller nesten ned til gulvet.
Listene er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler. Det komplette varmeelementet er også laget av aluminium og
har varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning i en enhet. Dette er en velprøvet konstruksjon som gir god
varmefordeling og lang levetid. For å unngå metallisk kontakt, er det brukt varmebestandige silikonbrikker som
mellomlegg ved innfesting av element.
Ovnene kan leveres i spesialfarger, og de kan leveres med gardinbøyler og gulvfester.


