Telco Fabrikker - T2RIB 025 Skipsovn 250W IP44 Fast installasjon m/bryter/termostat - 54 494 56
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lav (30-50 cm)
Monteringsmetode - Påvegg
Oppvarmingseffekt - 250 W
Effektstyring - Mekanisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001551291
Elnummer
5449456
Leverandørens varenummer
54 494 56
Typebeskrivelse
Gjennomstrømningsovner
Modell / utførelse:
Lav (30-50 cm)
Monteringsmetode:
Påvegg
Oppvarmingseffekt:
250 W
Effektstyring:
Mekanisk
Farge:
Hvit
Frontmateriale:
Aluminium
Gittermodell:
Andre
Varmeelementmateriale:
Aluminium
Luftuttak:
Topp
Med ventilator:
nei
Elektrisk tilkobling:
Klemmer
Posisjon betjeningspanel:
Foran
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Bredde:
379 mm
Høyde:
238 mm
Dybde:
96 mm
Vekt:
2,3 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Programmerbar:
nei
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Et Telco Fabrikker-produkt
Oppdag Telco Fabrikker-serien


