Telco Fabrikker - T2RIB 05 Skipsovn 500W 230V Fast inst., bimetall, termostat - 5449408
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lav (30-50 cm)
Monteringsmetode - Påvegg
Oppvarmingseffekt - 500 W
Effektstyring - Mekanisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
T2RIB Skipsovn
EAN/GTIN
7090001553325
Elnummer
5449408
Leverandørens varenummer
5449408
Typebeskrivelse
T2RIB 05
Modell / utførelse:
Lav (30-50 cm)
Monteringsmetode:
Påvegg
Oppvarmingseffekt:
500 W
Effektstyring:
Mekanisk
Farge:
Hvit
Frontmateriale:
Aluminium
Gittermodell:
Andre
Varmeelementmateriale:
Stål
Luftuttak:
Topp
Med ventilator:
nei
Elektrisk tilkobling:
Klemmer
Posisjon betjeningspanel:
Foran
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Bredde:
474 mm
Høyde:
238 mm
Dybde:
96 mm
Vekt:
2,85 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Overopphetingsvern:
Ja
Programmerbar:
nei
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


