Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Telco Fabrikker - T2RIB 10 Skipsovn 1000W 230V - 54 494 16

KopierKopier
Telco Fabrikker - T2RIB 10 Skipsovn 1000W 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Standard

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Oppvarmingseffekt - 1000 W

  • Effektstyring - Mekanisk

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090001553226

Elnummer

5449416

Leverandørens varenummer

54 494 16

Typebeskrivelse

T2RIB 10

Modell / utførelse:

Standard

Monteringsmetode:

Påvegg

Oppvarmingseffekt:

1000 W

Effektstyring:

Mekanisk

Farge:

Hvit

Frontmateriale:

Aluminium

Gittermodell:

Hullet

Varmeelementmateriale:

Stål

Luftuttak:

Topp

Med ventilator:

nei

Posisjon betjeningspanel:

Side

Egnet for trådløs fjernkontroll:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Bredde:

869 mm

Høyde:

238 mm

Dybde:

96 mm

Vekt:

5 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Overopphetingsvern:

Ja

Programmerbar:

nei

Frostvaktkrets:

nei

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

Med tidsur:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

T2RIB 10 Skips- og offshoresovn med bryter, bimetalltermostat, temperaturutløser og beskyttelsesrist. IP44. For fast installasjon.