Telco Fabrikker - TIU 12 Våtromsovn 1200W Fast installasjon m/bryter/termostat - 54 490 27
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel (<30 cm)
Monteringsmetode - Gulv-/vegg
Oppvarmingseffekt - 1200 W
Effektstyring - Mekanisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001550683
Elnummer
5449027
Leverandørens varenummer
54 490 27
Typebeskrivelse
Gjennomstrømningsovner
Modell / utførelse:
Sokkel (<30 cm)
Monteringsmetode:
Gulv-/vegg
Oppvarmingseffekt:
1200 W
Effektstyring:
Mekanisk
Farge:
Hvit
Frontmateriale:
Aluminium
Gittermodell:
Andre
Varmeelementmateriale:
Aluminium
Luftuttak:
Topp
Med ventilator:
nei
Elektrisk tilkobling:
Klemmer
Posisjon betjeningspanel:
Foran
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Bredde:
893 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
86 mm
Vekt:
3,5 kg
Overopphetingsvern:
Ja
Programmerbar:
nei
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Et Telco Fabrikker-produkt
Oppdag Telco Fabrikker-serien


