Telco Fabrikker - TU 12 Våtromsovn 1200W For ekstern styring Fast inst - 54 490 37
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel (<30 cm)
Monteringsmetode - Gulv-/vegg
Oppvarmingseffekt - 1200 W
Farge - Hvit
Frontmateriale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TU Våtromsovn
EAN/GTIN
7090001550928
Elnummer
5449037
Leverandørens varenummer
54 490 37
Typebeskrivelse
Gjennomstrømningsovner
Modell / utførelse:
Sokkel (<30 cm)
Monteringsmetode:
Gulv-/vegg
Oppvarmingseffekt:
1200 W
Farge:
Hvit
Frontmateriale:
Aluminium
Gittermodell:
Andre
Varmeelementmateriale:
Aluminium
Luftuttak:
Topp
Med ventilator:
nei
Elektrisk tilkobling:
Klemmer
Posisjon betjeningspanel:
Uten
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Bredde:
897 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
86 mm
Vekt:
3,4 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Overopphetingsvern:
Ja
Programmerbar:
nei
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


