Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Telco Fabrikker - VARMELIST TRLU 08 800W M/TEMP UTL - 54 493 10

KopierKopier
Telco Fabrikker - VARMELIST TRLU 08 800W  M/TEMP UTL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel (<30 cm)

  • Monteringsmetode - Gulv-/vegg

  • Oppvarmingseffekt - 800 W

  • Farge - Hvit

  • Frontmateriale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090001550232

Elnummer

5449310

Leverandørens varenummer

54 493 10

Typebeskrivelse

Varmelister

Modell / utførelse:

Sokkel (<30 cm)

Monteringsmetode:

Gulv-/vegg

Oppvarmingseffekt:

800 W

Farge:

Hvit

Frontmateriale:

Aluminium

Gittermodell:

Andre

Varmeelementmateriale:

Aluminium

Luftuttak:

Topp

Med ventilator:

nei

Elektrisk tilkobling:

Klemmer

Posisjon betjeningspanel:

Uten

Egnet for trådløs fjernkontroll:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Bredde:

2303 mm

Høyde:

79 mm

Dybde:

83 mm

Vekt:

6,2 kg

Overopphetingsvern:

Ja

Programmerbar:

nei

Frostvaktkrets:

nei

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Lavtemperert varmelist for ekstern styring og fast installasjon, med temperaturutløser. Sprutsikker.