Utgått

Tele-Fonika Kable - BFSI-EMC 0,6/1KV 4x16/16 500m - G-132931

KopierKopier
Tele-Fonika Kable - BFSI-EMC 0,6/1KV 4x16/16 500m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 4

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

  • Merkespenning U0 - 600 V

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

BFSI EMC 1kV med kobberleder

EAN/GTIN

7070705301767

Elnummer

1089082

Leverandørens varenummer

G-132931

Typebeskrivelse

1089082

Nominelt ledertverrsnitt:

16 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

4

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Merkespenning U0:

600 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Forskjellige

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Skjerm:

Ja

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Farge på ytre kappe:

Oransje

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Ytterdiameter omtrentlig:

23,9 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

286,8 mm

Merkespenning U:

1000 V

Halogenfri funksjonssikker og skjermet installasjonskabel med kobberleder. Velegnet for installasjon i bygg (innendørs/utendørs) der det er viktig å opprettholde drift samt begrense utslipp av røyk og korrosive gasser i tilfelle brann. (f.eks industri, kraftstasjoner, tuneller, offentlige bygg, hoteller, underjordiske jernbanesystemer og sykehus).